曜日別特売

ステンレス リングキャッチ

ステンレス リングキャッチ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス リングキャッチ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス リングキャッチ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

チェーンやロープなどの連結が可能です。

用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止に。材質ステンレス(SUS304)表面処理なし内容量1袋(5個)
注意
※キャンプ・ハイキング・釣などのアウトドアに最適です。
※注意)クライミングや登山専用釦として利用できません。
※ご使用中及び破損による怪我等の保証は御座いません。
全7種類を絞り込む
寸法A(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8063684410102040472-76353.53.529.55
3,510
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063686010102041472-763444335.5
3,760
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063686910102042472-763855407
4,210
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
8063687810102043472-763266478.5
5,500
3,498
3,848(税込)
翌日出荷
返品不可
8063688710102044472-7637886011
9,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063689610102045472-7636996310.5
12,830
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
8063690510102046472-7633101071.511
15,000
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする