ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレスワイヤーロープ
ステンレス製(SUS304)で網組でつくられた防錆性・耐摩擦性に優れたワイヤーロープです。
用途
美術館・個展のピクチャーレール・防護柵・電球の飾りつけなどにご利用いただけます。
長さ(m)
50
内容量
1巻(1巻)
注意
※高速回転や過荷重運動は破断するおそれがございますので、避けて下さい。
※ほころびが出た場合は使用を中止し、取り替えて下さい。
※折り曲げてのご使用はしないで下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
使用荷重(kg)
ロープ径(Φmm)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80632154
10157314
653-6177
国内工場で生産しております。、ステンレス製ですので、水場・海水・雨風にさらされる場所でも鉄製に比べて錆びにくく長持ちします。
0.6
0.27
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80632170
10157315
653-6178
国内工場で生産しております。、ステンレス製ですので、水場・海水・雨風にさらされる場所でも鉄製に比べて錆びにくく長持ちします。
1.5
0.45
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
返品不可
80632179
10157316
653-6179
国内工場で生産しております。、ステンレス製ですので、水場・海水・雨風にさらされる場所でも鉄製に比べて錆びにくく長持ちします。
5
0.81
50
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
返品不可
80632188
10157317
653-6180
国内工場で生産しております。、ステンレス製ですので、水場・海水・雨風にさらされる場所でも鉄製に比べて錆びにくく長持ちします。
8
1
80
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
80632197
10157318
653-6176
国内工場で生産しております。、ステンレス製ですので、水場・海水・雨風にさらされる場所でも鉄製に比べて錆びにくく長持ちします。
17
1.5
170
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
80632206
10157319
653-6175
国内工場で生産しております。、ステンレス製ですので、水場・海水・雨風にさらされる場所でも鉄製に比べて錆びにくく長持ちします。
29
2
290
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
80632215
10157320
653-6173
ステンレス製ですので、水場・海水・雨風にさらされる場所でも鉄製に比べて錆びにくく長持ちします。
65.5
3
655
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください