曜日別特売

ユニクロ Cリンク(バネ式)

ユニクロ Cリンク(バネ式) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ Cリンク(バネ式) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ Cリンク(バネ式) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ Cリンク(バネ式) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

バネ開閉式のCリンクです。

材質/仕上鉄/ユニクロ内容量1袋(10個)
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
線径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8064829710103247-601-65974309
2,7761,998
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
8064830610103248-601-659554015
3,4282,498
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064831510103249-601-661265020
4,0862,998
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064832410103250-601-660385422
5,7723,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064834010103251-601-6606106025
8,6565,998
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
5916157910103249【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)601-661265020
4,0862,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする