曜日別特売

ユニクロ スプリングフック(バネ式)

ユニクロ スプリングフック(バネ式) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スプリングフック(バネ式) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スプリングフック(バネ式) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スプリングフック(バネ式) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

バネ開閉式のスプリングフックです。

材質/仕上鉄/ユニクロ内容量1袋(10個)
全7種類を絞り込む
寸法A(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
線径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8064822710103240601-6590440205
2,016
1,498
1,648(税込)
当日出荷
8064823610103241601-6602550247
2,198
1,598
1,758(税込)
当日出荷
8064824510103242601-6599660297.5
2,540
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064825410103243601-6592770338.5
3,286
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064827010103244601-65918803911
4,114
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064827910103245601-66119904412
4,884
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064828810103246601-6593101004912
6,830
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする