ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
粘着収納ボックス クリア
キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくい粘着収納ボックスです。
壁を傷つけず穴開け不要、貼り付けるだけで好きな場所に設置できる。
トラスコ品番
542-6802
幅(mm)
128
厚さ(mm)
46
寸法(mm)
128×128×50
色
クリア
耐荷重(kg)
約1
入数(個)
1
内容量
1パック(1個)
注意
※直射日光・高温多湿・火気のそばを避けて、お子様やペットの手の届かない場所で使用・保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80652235
10177822
¥
2,172
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください