ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
高耐久針金(3種メッキ)
3種コート被膜で腐食に強く、建築・園芸・農業とさまざまな結束に使用する針金です。
用途
使い勝手のいい1Kg巻きです。
材質
スチール
内容量
1巻(1kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
番手
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80646188
53019
542-9930
15
10
3.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80646197
53020
540-6149
23
12
2.6
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80646206
53021
542-9880
40
14
2.9
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください