曜日別特売

上棟品セット スタンダード(S)2組入

上棟品セット スタンダード(S)2組入 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)上棟品セット スタンダード(S)2組入 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)上棟品セット スタンダード(S)2組入 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)上棟品セット スタンダード(S)2組入 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)上棟品セット スタンダード(S)2組入 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)上棟品セット スタンダード(S)2組入 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)上棟品セット スタンダード(S)2組入 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

簡単便利な上棟品セットです。

用途上棟式や棟上げ、建前の際に。トラスコ品番542-8352入数2組内容量1箱(2組)
注意
※ご使用前には必ず、取扱説明書を十分ご理解の上、ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8064694949913-
26,59018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
6424800749913【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
26,59018,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする