ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
洋灯吊 ニッケル
購入しやすい少量パックです。
用途
木下地にねじ込み、吊・固定金具として。
材質
スチール・ニッケルメッキ
全9種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
10.1
11.7
15.5
19.2
20.8
24.4
28
45
50
内容量
選択してください
1セット(2本×5パック)
1セット(3本×5パック)
1セット(4本×5パック)
1セット(6本×5パック)
1セット(7本×5パック)
1セット(8本×5パック)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法S(mm)
寸法D(mm)
線径(mm)
入口寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80649320
10185151
1セット(8本×5パック)
134-6571
9.1
10.1
2
4.5
¥
770
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80649329
10185152
1セット(7本×5パック)
134-6609
8.5
11.7
2.2
5.2
¥
770
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80649347
10185155
1セット(4本×5パック)
134-6597
13.8
19.2
2.8
19.2
¥
770
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80649356
10185156
1セット(3本×5パック)
134-6582
14
20.8
3.1
20.8
¥
770
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80649365
10185157
1セット(2本×5パック)
134-6616
16
24.4
3.4
24.4
¥
770
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80649374
10185159
1セット(2本×5パック)
134-8094
19.5
28
3.8
28
¥
770
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80649390
10185160
1セット(2本×5パック)
134-6578
21
45
4.2
26.5
¥
1,150
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80649399
10185161
1セット(2本×5パック)
134-6600
21
50
4.2
28
¥
1,150
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80649338
10185153
1セット(6本×5パック)
134-6554
9.5
15.5
2.4
7.8
¥
770
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください