ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
マルチ金具 L型
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途
DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
材質
鉄、表面処理:三価クロメート
内容量
1セット(1個×5個)
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80648376
63402
540-6174
40
30
30
2
¥
2,870
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80648446
63409
542-6765
60
5.5
15
3
¥
2,630
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80648455
63410
542-8322
118
5.5
15
3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください