曜日別特売

マルチ金具 T字(折れ型)

マルチ金具 T字(折れ型) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金具 T字(折れ型) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金具 T字(折れ型) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金具 T字(折れ型) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。

用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。トラスコ品番542-8305材質鉄、表面処理:三価クロメート寸法L1(mm)42寸法L2(mm)16寸法W(mm)52板厚(mm)3寸法L3(mm)24穴径(mm)5.3内容量1セット(1個×5個)
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8064838563403
3,300
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする