ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
マルチ金具 I型
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途
DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
材質
鉄、表面処理:三価クロメート
板厚(mm)
3
内容量
1セット(1個×5個)
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80648437
63408
542-8377
81
13
¥
2,990
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80648464
63411
542-9934
70
15
¥
2,060
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80648480
63412
542-8324
100
15
¥
2,570
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80648489
63413
542-8399
150
15
¥
3,170
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください