ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
マルチ金具 Z型
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途
DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
材質
鉄、表面処理:三価クロメート
板厚(mm)
3
内容量
1セット(1個×5個)
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
540-6151
540-6177
542-8313
542-8361
542-9903
542-9913
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80648358
63400
540-6151
20
39
16
27
¥
2,570
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
80648394
63404
540-6177
92
17
13
22
¥
4,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80648410
63405
542-9903
30
50
20
30
¥
4,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
80648367
63401
542-8361
27
75
20
30
¥
3,300
取扱い終了
返品不可
80648419
63406
542-8313
30
130
20
30
¥
5,710
取扱い終了
返品不可
80648428
63407
542-9913
30
160
20
30
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください