メジャーネイル(測量釘) No.R 7x65 赤マーク入 (100本入)

メジャーネイル(測量釘) No.R 7x65 赤マーク入 (100本入) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)メジャーネイル(測量釘) No.R 7x65 赤マーク入 (100本入) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)メジャーネイル(測量釘) No.R 7x65 赤マーク入 (100本入) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)メジャーネイル(測量釘) No.R 7x65 赤マーク入 (100本入) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。

用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。トラスコ品番603-5620タイプアカマークあり表面処理ユニクロ頭部径(Φmm)15首下長(mm)65入数(本)100内容量1箱(100本)
注意
※コンクリート・アスファルト道路には、ドリルで下穴を空けてご使用下さい。
※(7mm以上)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
806469678214
10,944
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする