曜日別特売

異形ロープ止め J型 (10本入)

異形ロープ止め J型 (10本入) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)異形ロープ止め J型 (10本入) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)異形ロープ止め J型 (10本入) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)異形ロープ止め J型 (10本入) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)異形ロープ止め J型 (10本入) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)異形ロープ止め J型 (10本入) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)異形ロープ止め J型 (10本入) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

地面にロープをガッチリ固定したい時に便利です。

用途区画分けや侵入防止、ブルーシートやサンシェード等の固定に。材質スチールタイプJ型表面処理ユニクロメッキ径(mm)10入数(本)10内容量1袋(10本)
注意
※使用シーンや使用方法により引抜強度は変わります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8064809610165661225-2133200
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
8064810510165662224-9121300
5,086
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする