ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
直線ワイヤー アルミ線
巻き癖がない直線ワイヤー。
用途
園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に使用できます。
固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
長さ(m)
200
内容量
1個(1個)
注意
※先端が鋭利な為、ケガに十分注意してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
線径(mm)
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80645759
10155391
424-1658
(材質/表面処理)アルミ。
1
40
¥
680
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80645768
10155392
424-3208
(材質/表面処理)アルミ。
1.5
30
¥
708
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80645777
10155393
424-3205
(材質/表面処理)アルミ。
2
20
¥
708
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
80645786
10155394
424-0085
アルミ
3
10
¥
708
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください