表面温度測定用センサー(K熱電対)HPシリーズ

表面温度測定用センサー(K熱電対)HPシリーズ - アズワン表面温度測定用センサー(K熱電対)HPシリーズ - アズワン表面温度測定用センサー(K熱電対)HPシリーズ - アズワン表面温度測定用センサー(K熱電対)HPシリーズ - アズワン
材質センサー部:ニッケルメッキ銅温度範囲(℃)-50~+800コネクタ形状オメガコネクター材質(被膜)リード線:PVCリード線長さ(m)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80652400HP-403A-M12センサー部:Φ15×123-6243-11
11,300
11,187
12,306(税込)
当日出荷
80652409HP-402A-M12センサー部:Φ15×143-6243-12
9,200
9,108
10,019(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする