シンコー
引出付作業台 WDBN-6045 ベタ棚
耐食性に優れています。
Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
仕様
WDBN(ベタ棚)
材質
ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)
400(本体)・250(天板)・200(棚)
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
引出し数
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80652427
WDBN-6045
20.3
1
600×450×800
1-2471-21
¥
90,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80652436
WDBN-7545
23
1
750×450×800
1-2471-22
¥
99,500
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80652445
WDBN-7560
26.5
1
750×600×800
1-2471-23
¥
112,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80652454
WDBN-9045
28.8
2
900×450×800
1-2471-24
¥
122,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80652470
WDBN-9060
32.6
2
900×600×800
1-2471-25
¥
140,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80652479
WDBN-12060
41
2
1200×600×800
1-2471-28
¥
167,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80652488
WDBN-12075
46.5
2
1200×750×800
1-2471-29
¥
181,400
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80652497
WDBN-15060
52.1
3
1500×600×800
1-2471-30
¥
203,700
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80652506
WDBN-15075
57.4
3
1500×750×800
1-2471-31
¥
217,200
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
80652515
WDBN-18075
68.9
4
1800×750×800
1-2471-34
¥
253,300
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください