ホームプロジェクター X3100i-JP

ホームプロジェクター   X3100i-JP - BenQ(ベンキュー)
仕様
●RS232入力(9ピン):x1●S/PDIF:マルチチャンネル, RAW
●USB Type-A:x1, USB Type A: USB Type A-1 (2.0/Reader/ファームウェアのアップグレード)
●オーディオ出力(3.5mm ミニ端子):x1●レンズシフト(縦):40%~60%
●動作音 (標準/Eco)(dB):32/28 dBA
●台形補正:自動縦 ± 30 度; 横 ± 30 度
●投写オフセット:110%
●投写方式:DLP方式
●投写比:1.15 ~ 1.50
電源
AC 100~240V(50/60Hz)
レンズ
F/# = 1.8 - 2.25 mm, f = 17.02 - 22.21 mm
動作温度
0~40℃
光源寿命
標準:20000 時間, エコ 30000 時間, スマートエコ30000 時間
スピーカー
x2, 5W チャンバー
付属品Android TVドングル:QS02、リモコン(電池付き):RCI074、電源コード:1.8m x1、クイックスタートガイドx1、保証書、天吊金具:CMP-80, (別売品)質量(kg)6.8消費電力(W)スタンバイ時:0.5W未満,倍率(倍)ズーム:1.3周波数垂直:23~240Hz、水平:15K~135KHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272 x 213 x 259光源4LEDコントラスト比FOFO値:Dynamic Black機能有効時, 600,000:1解像度入力対応:VGA(640 x 480)~4K UHD(3840 x 2160)、4K UHD 3840×2160色再現性約10億7000万色端子12VDCトリガー(3.5mm):x1明るさ(Lm)ANSI:3300アスペクト比16:9HDMI規格ARC:eARC, Dolby Atmos、x2, HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80654317X3100iJP
オープン
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする