曜日別特売

ビジネスプロジェクター ブラック EB-815E

ビジネスプロジェクター  ブラック EB-815E - EPSON

影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。
レーザー光源採用。レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
湾曲した黒板に対応。湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。

仕様液晶パネルサイズ(対角:型):0.62付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(1.8m)、リモコン、リモコン電池、セットアップガイド質量(kg)約12.5消費電力(W)398/296(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.4(ネットワーク監視時/待機時)電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定倍率1.35方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)695×341×145光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1ズームデジタル液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)焦点距離(mm)2.3スピーカー8W+8Wフォーカス手動動作温度(℃)0~40色(本体)ブラック光束(Lm)カラー・有効:5000F値1.8USBタイプUSB端子タイプA×2走査周波数【デジタル RGB】水平(kHz):26~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]HDMI(R)×2、HDBaseT(TM)、[OUT]HDMI(R)、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号23 145 001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80654509EB815E
オープン
509,800
560,780(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする