曜日別特売

スモークマシン(フォグマシン)

スモークマシン(フォグマシン) - ケニス

人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。
発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。
リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。

寸法(mm)110×230×117質量(kg)1.8容量【ヒーター】約30秒(ウォームアップ約1分)電源(V)AC100(50/60Hz)連続使用時間噴霧:約30秒(ウォームアップ約1分)タンク容量(mL)約210ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)ケーブル長(cm)【リモコン】約240噴出量(m3/min)約80内容量1台
注意
※補充液は付属しません。※安全保護機能が作動します。約30秒以上の噴霧はできませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80654789L400W
9,800
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする