扉につけるお知らせライト(無線タイプ)

扉につけるお知らせライト(無線タイプ) - キングジム扉につけるお知らせライト(無線タイプ) - キングジム扉につけるお知らせライト(無線タイプ) - キングジム扉につけるお知らせライト(無線タイプ) - キングジム扉につけるお知らせライト(無線タイプ) - キングジム扉につけるお知らせライト(無線タイプ) - キングジム扉につけるお知らせライト(無線タイプ) - キングジム扉につけるお知らせライト(無線タイプ) - キングジム
(2件のレビュー)

扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。

用途扉の開閉による衝突防止に文字内容ドアに注意取付方式マグネット
関連資料:(1.88MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
電源
動作環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80656338TAL25-G-2K1箱(2組)本体(2台1組)×2組、取扱説明書(保証書付)210親機・子機 単3形アルカリ乾電池×各3本(別売)温度 : 5~35℃ 湿度 : 30~80% ※非結露
39,800
33,980
37,378(税込)
当日出荷
80656347TAL25-G1組本体(2台)、取扱説明書(保証書付)1台あたり:約176(電池含まず)1台あたり単3形アルカリ乾電池×6本(別売)温度 : 5~35℃、湿度 : 30~80%(非結露)
19,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
80656356TAL25-LG1組本体(2台)、取扱説明書(保証書付)ライトグレー1台あたり:約176(電池含まず)1台あたり単3形アルカリ乾電池×6本(別売)温度 : 5~35℃、湿度 : 30~80%(非結露)
19,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「扉につけるお知らせライト」TAL15、TAL25紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 出入口に設置されている扉用センサ
株式会社ロキテクノ製造業

使用し始めて半月経ちましたが、問題無く使用できています。また使用感は期待通りだと考えています。

2025-04-25
用途: 事務所ドアに設置

購入後半年も経たずに反応しなくなり捨てることになりました。残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする