曜日別特売

扉につけるお知らせライト(有線タイプ)

扉につけるお知らせライト(有線タイプ) - キングジム扉につけるお知らせライト(有線タイプ) - キングジム扉につけるお知らせライト(有線タイプ) - キングジム扉につけるお知らせライト(有線タイプ) - キングジム扉につけるお知らせライト(有線タイプ) - キングジム扉につけるお知らせライト(有線タイプ) - キングジム扉につけるお知らせライト(有線タイプ) - キングジム扉につけるお知らせライト(有線タイプ) - キングジム

扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。

用途扉の開閉による衝突防止にセット内容本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付)質量(g)約210(電池含まず)取付方式マグネットケーブル長(m)約160
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電源
動作環境
保存環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80656365TAL15-G1個親機・子機 単3形アルカリ乾電池×各3本(別売)温度 : 5~35℃、湿度 : 30~80%(非結露)温度 : -10~55℃、湿度 : 5~80%(非結露)
9,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
80656374TAL15-LG1個親機・子機 単3形アルカリ乾電池×各3本(別売)温度 : 5~35℃、湿度 : 30~80%(非結露)温度 : -10~55℃、湿度 : 5~80%(非結露)
9,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
07578606TAL15-G-3K1パック(3個)親機・子機 単3アルカリ電池×各3本(別売)【温度】5~35℃【湿度】30~80%(非結露)【温度】-10~55℃【湿度】5~80%(非結露)
27,000
22,990
25,289(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「扉につけるお知らせライト」TAL15、TAL25紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする