国際科学
クッションフロアクリーナー
食品店の油汚れに着目した、クッションフロア―用クリーナー
「油除去剤」と「泥除去剤」が床にこびりついたしつこい油汚れ・泥汚れをスッキリ洗浄
低発泡なので、汚れにあわせて希釈濃度変更可能
用途
飲食店等のクッションフロアー洗浄剤
成分
非イオン界面活性剤、泥油除去剤、安定剤
寸法(mm)
250×250×250
容量(L)
10
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(2個×10L)
注意
※10倍の水で希釈し、モップに浸し、適度に絞ってからご使用ください。その後、水拭きしてください。
※汚れに応じて希釈濃度を調整してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80657659
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません