Q-line
フォークリフト用ブレーキシュー
・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート
・対象各社共通で使用可能(補修用汎用材質)
・純正採用メーカー品
用途
ドラムブレーキ 補修用ブレーキシュー
内容量
1セット(2本)
関連資料:
(33.13MB)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※車種・年式によりタイプが異なりますので必ず「純正品番」をご確認ください
全6種類を絞り込む
適合
対象各社共通1t~2t
対象各社共通2t~3t
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
付属品
適合
寸法(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80657449
QFS-100R
(右輪用)プライマリー×1本、セカンダリー ×1本
対象各社共通1t~2t
ドラム径254×ライニング巾48.5
右輪用
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
80657458
QFS-100L
(左輪用)プライマリー×1本、セカンダリー ×1本
対象各社共通1t~2t
ドラム径254×ライニング巾48.5
左輪用
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
80657467
QFS-200R
(右輪用)プライマリー×1本、セカンダリー ×1本
対象各社共通1t~2t
ドラム径254×ライニング巾48.5
右輪用
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
80657476
QFS-200L
(左輪用)プライマリー×1本、セカンダリー ×1本
対象各社共通1t~2t
ドラム径254×ライニング巾48.5
左輪用
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
80657485
QFS-300R
(右輪用)プライマリー×1本、セカンダリー ×1本
対象各社共通2t~3t
ドラム径310×ライニング巾60.0
右輪用
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
80657494
QFS-300L
(左輪用)プライマリー×1本、セカンダリー ×1本
対象各社共通2t~3t
ドラム径310×ライニング巾60.0
左輪用
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください