2WAYコアキシャルスピーカー 10センチ

2WAYコアキシャルスピーカー 10センチ - Catch Hunter2WAYコアキシャルスピーカー 10センチ - Catch Hunter2WAYコアキシャルスピーカー 10センチ - Catch Hunter2WAYコアキシャルスピーカー 10センチ - Catch Hunter2WAYコアキシャルスピーカー 10センチ - Catch Hunter2WAYコアキシャルスピーカー 10センチ - Catch Hunter

純正プラスアルファの上品な音質
ナチュラルな2WAYサウンド
CH-210の後継機種になります。最大入力を前回の70Wから80Wに容量アップしました。

付属品スピーカー本体2個、スピーカーコード、ビス、ワッシャーセット、クッションテープ、接続キャップ適合10センチ純正対応音圧レベル(dB)88再生周波数(Hz)80-20000最大入力(W)80インピーダンス(Ω)4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80657686AK-2110
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする