三菱電機
電力管理用計器 タイムスイッチ
種別
タイムスイッチ
質量(kg)
0.2
表示
時刻表示……LCDによるデジタル表示
分類
電力管理用計器
設定方式
プログラムセット方式:押ボタン
構成
電源回路とスイッチ回路の構成:別回路(無電圧)
RoHS指令(10物質対応)
対応
機械的寿命(万回)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
シリーズ
機能
外装色
消費電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80662489
TSE-2SB 8A
表面・IEC35mmレール
電子式 停電補償付TSE-2シリーズ
テストラン機能:あり
アイボリー
AC100V…1以下、AC200V…4以下
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80662498
TSE-7D 100V BETSU N
表面取付
電子式 停電補償付TSE-7シリーズ
-
乳白色(樹脂自然色)
1.5
¥
8,280
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80662507
TSE-7DH 100-200V BETSU N
表面取付
電子式 停電補償付TSE-7シリーズ
-
乳白色(樹脂自然色)
2
¥
8,760
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください