MMP-Tマニュアルモータスタータ

MMP-Tマニュアルモータスタータ - 三菱電機
種別マニュアルモータスタータ取付方式DINレール極数3規格JIS C8201-2-1 Ann.1、JIS 8201-4-1、EN60947-2、EN60947-4-1、IEC60947-2、IEC60947-4-1、GB14048.2シリーズMMP-T定格絶縁電圧(V)690機能欠相保護、トリップ表示、テストトリップ機能使用周波数(Hz)50/60ハンドル形状タンブラハンドル定格インパルス耐電圧(kV)6開閉寿命(回)機械的:100000、電機的:100000RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)100~690内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
端子カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80668064MMP-T32 0.16A0.16充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:なし
15,840
取扱い終了
返品不可
80668080MMP-T32 0.25A0.25充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:なし
15,840
取扱い終了
返品不可
80668089MMP-T32 0.4A0.4充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:なし
15,840
取扱い終了
返品不可
80668098MMP-T32 0.63A0.63充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:なし
15,840
取扱い終了
返品不可
80668107MMP-T32 1.0A1充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:なし
15,840
取扱い終了
返品不可
80668116MMP-T32 1.6A1.6充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:なし
15,840
取扱い終了
返品不可
80668125MMP-T32 2.5A2.5充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:なし
15,840
取扱い終了
返品不可
80668134MMP-T32 4.0A4充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:なし
15,840
取扱い終了
返品不可
80668150MMP-T32 6.3A6.3充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:なし
15,840
取扱い終了
返品不可
80668159MMP-T32 8.0A8充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:なし
15,840
取扱い終了
返品不可
80668168MMP-T32 10A10充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:なし
17,280
取扱い終了
返品不可
80668177MMP-T32 13A13充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:なし
17,280
取扱い終了
返品不可
80668186MMP-T32 18A18充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:なし
17,280
取扱い終了
返品不可
80668195MMP-T32 25A25充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:なし
18,720
取扱い終了
返品不可
80668204MMP-T32 32A32充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:なし
25,920
取扱い終了
返品不可
80668220MMP-T32BC 0.16A0.16充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:あり
17,280
取扱い終了
返品不可
80668229MMP-T32BC 0.25A0.25充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:あり
17,280
取扱い終了
返品不可
80668238MMP-T32BC 0.4A0.4充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:あり
17,280
取扱い終了
返品不可
80668247MMP-T32BC 0.63A0.63充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:あり
17,280
取扱い終了
返品不可
80668256MMP-T32BC 1.0A1充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:あり
17,280
取扱い終了
返品不可
80668265MMP-T32BC 1.6A1.6充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:あり
17,280
取扱い終了
返品不可
80668274MMP-T32BC 2.5A2.5充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:あり
17,280
取扱い終了
返品不可
80668290MMP-T32BC 4.0A4充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:あり
17,280
取扱い終了
返品不可
80668299MMP-T32BC 6.3A6.3充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:あり
17,280
取扱い終了
返品不可
80668308MMP-T32BC 8.0A8充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:あり
17,280
取扱い終了
返品不可
80668317MMP-T32BC 10A10充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:あり
18,720
取扱い終了
返品不可
80668326MMP-T32BC 13A13充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:あり
18,720
取扱い終了
返品不可
80668335MMP-T32BC 18A18充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:あり
18,720
取扱い終了
返品不可
80668344MMP-T32BC 25A25充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:あり
20,160
取扱い終了
返品不可
80668360MMP-T32BC 32A32充電部保護カバー:あり、配線合理化端子:あり
27,360
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする