無停電電源装置(UPS)

無停電電源装置(UPS) - 三菱電機無停電電源装置(UPS) - 三菱電機無停電電源装置(UPS) - 三菱電機
規格RoHS/VCCI classA 準拠出力電圧(V)100-120±2%(UPS設定ソフトにて1V単位で変更可能)運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下冷却方式強制風冷出力周波数(Hz)50/60±0.5%(入力周波数同期、50/60Hzの任意設定も可能)バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池力率入力:0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)バッテリ:8以内歪率(%)交流出力(歪率)→3以下(定格抵抗負荷時)標高(m)1500以下(0~40℃)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)起動様式商用起動/バッテリ起動入力電圧範囲(V)AC85~144RoHS指令(10物質対応)対応相対湿度(%RH)25~85外部インタフェースRS-232C/外部信号端子/オプションボードスロット交流出力(インバータ許容ピーク電流)定格電流実効値の300%(クレストファクタ:3.0[電流波高値/実効値])交流出力(過負荷保護)負荷率 110% 30秒後バイパス運転、負荷率 140% 3秒後バイパス運転交流出力(電圧波形)正弦波交流出力(バックアップ切換時間)無瞬断内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格入力電圧(V)
出力電流(A)
出力容量(kVA/W)
入力/出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80669446FW-S10R-1.5K約29AC100-120+20%、-15%151.5/1200入力部:2P15Aアース付 NEMA5-15P、出力:コンセント4個(抜け止め仕様)2P15Aアース付
344,000
339,800
373,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
80669525FW-S10L-1.0K約21AC100-120+20%、-15%101/800入力部:2P15Aアース付 NEMA5-15P、出力:コンセント2個(抜け止め仕様)2P15Aアース付
208,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
80669534FW-S10L-3.0K約61AC100-120+20%、-15%303/2400入力部:端子台(M4)、出力:コンセント4個(NEMA5-15R)2P15Aアース付き OUTPUT A/B 各15A 端子台(M4)30A
778,000
729,800
802,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
80669550FW-S10T-0.7K約15AC100-12070.7/560出力:アース付き2P15Aコンセント2個(抜け止めタイプ)
262,000
259,800
285,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
80669559FW-S10T-1.0K約18AC100-120101/800出力:アース付き2P15Aコンセント2個(抜け止めタイプ)
302,000
289,800
318,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
80669568FW-S10T-1.5K約21AC100-120151.5/1200出力:アース付き2P15Aコンセント2個(抜け止めタイプ)
436,000
399,800
439,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする