曜日別特売

非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ

非可逆式電磁接触器  MS-Tシリーズ - 三菱電機
種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)接点構成(主接点)3a定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80666226S-T21 AC400V標準仕様形8163810.41
13,970
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666235S-T25 AC400V標準仕様形8163810.41
17,400
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666244S-T32 AC400V標準仕様形8143810.36
15,710
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666260S-T35 AC400V標準仕様形8975910.55
20,590
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666269S-T32SA AC100V標準仕様形8143810.36
17,220
5,698
6,268(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
80666278S-T32SA AC200V標準仕様形8143810.36
17,220
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666287S-T32BCSA AC100V標準仕様形8143810.36
17,850
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666296S-T32BCSA AC200V標準仕様形8143810.36
17,850
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666305S-T35BCSA AC100V標準仕様形8975910.55
23,190
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
80666314S-T35BCSA AC200V標準仕様形8975910.55
23,190
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666330S-T50SA AC100V標準仕様形8975910.55
26,280
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666339S-T50SA AC200V標準仕様形8975910.55
26,280
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666348S-T50BCSA AC100V標準仕様形8975910.55
33,030
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666357S-T50BCSA AC200V標準仕様形8975910.55
33,030
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666366S-T35FN AC200V二種耐熱形8975910.55
26,810
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666375S-T50FN AC200V二種耐熱形8975910.55
32,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666384S-T65 AC100V標準仕様形106881060.75
38,260
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666400S-T65 AC200V標準仕様形106881060.75
38,260
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666409S-T65 AC400V標準仕様形106881060.75
38,260
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666418S-T80 AC100V標準仕様形106881060.75
52,460
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666427S-T80 AC200V標準仕様形106881060.75
52,460
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666436S-T80 AC400V標準仕様形106881060.75
52,460
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666445S-T100 AC100V標準仕様形1241001271.7
57,020
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666454S-T100 AC200V標準仕様形1241001271.7
57,020
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666470S-T100 AC400V標準仕様形1241001271.7
57,020
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666479S-T65CW AC100V標準仕様形106881060.77
44,810
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666488S-T65CW AC200V標準仕様形106881060.77
44,810
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666497S-T80CW AC100V標準仕様形106881060.77
59,010
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666506S-T80CW AC200V標準仕様形106881060.77
59,010
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666515S-T80FN AC200V二種耐熱形106881060.75
68,160
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666524S-T65QM AC200V標準仕様形106881060.75
41,760
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
80666540S-T80QM AC200V標準仕様形106881060.75
55,960
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666549S-T100QM AC200V標準仕様形1241001271.7
60,520
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666558S-2XT21 AC100V標準仕様形81136810.41
33,530
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
80666567S-2XT21 AC200V標準仕様形81136810.41
33,530
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
80666576S-2XT25 AC100V標準仕様形81136810.41
41,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666585S-2XT25 AC200V標準仕様形81136810.41
41,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666594S-2XT35 AC100V標準仕様形114160970.55
49,190
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
80666610S-2XT35 AC200V標準仕様形114160970.55
49,190
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666619S-2XT50 AC200V標準仕様形114160971.3
58,850
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
80666628S-2XT21BC AC100V標準仕様形81136810.41
34,820
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666637S-2XT21BC AC200V標準仕様形81136810.41
34,820
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666646S-2XT25BC AC100V標準仕様形81136810.41
43,490
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666655S-2XT25BC AC200V標準仕様形81136810.41
43,490
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666664S-2XT65 AC200V標準仕様形1152161121.9
91,440
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666680S-2XT80 AC200V標準仕様形1152161121.9
125,510
40,980
45,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
80666689S-2XT100 AC200V標準仕様形1402701374.3
135,530
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80667574S-T12 AC400V 1A1B標準仕様形7543780.27
7,340
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
80667599S-T12SQ AC100V 1A1B標準仕様形7543780.27
11,420
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
80667608S-T12SQ AC200V 1A1B標準仕様形7543780.27
11,420
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする