曜日別特売

非可逆式電磁接触器 MS-T

非可逆式電磁接触器 MS-T - 三菱電機
種類電磁接触器接点構成(主接点)3a動作方式非可逆式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80665280SD-T35BCSA DC24V標準形89751230.85
27,930
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
80665289SD-T50BC DC24V標準形89751230.85
37,010
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
80665298SD-T50BCSA DC24V標準形89751230.85
38,520
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665307SD-T50SA DC24V標準形89751230.85
31,580
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665316SD-T65 DC24V標準形106881332.1
47,720
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665325SD-T80 DC24V標準形106881332.1
55,010
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665334SD-T100 DC24V標準形1341001573
70,140
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665350SD-T65CW DC24V標準形106881332.1
54,270
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665359SD-T80CW DC24V標準形106881332.1
61,560
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665368SD-T20SQ DC24V 1A1B標準形75441000.42
22,300
9,598
10,558(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
80665377SD-T20SASQ DC24V 1A1B標準形75441000.42
23,810
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665386SLD-T50 DC100V標準形8975145.60.68
51,360
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665395SLD-T50FN DC100V二種耐熱形10688135.51
70,670
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665404SLD-T100 DC100V標準形1721001272.1
109,130
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665420SD-T12 DC24V 2A標準形75441000.42
9,620
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
80665429SD-T12BC DC100V標準形75441000.42
10,820
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665438SD-T12SQ DC24V 1A1B標準形75441000.42
13,480
5,798
6,378(税込)
67日以内出荷
返品不可
80665447SD-T12SASQ DC24V 1A1B標準形75441000.42
14,990
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする