曜日別特売

非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ

非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ - 三菱電機
定格容量(kW)
三相かご形モータ(AC-3級)
3.7(AC200~220V)、7.5(AC380~440V)、7.5(AC500~550V)
三相かご形モータ(AC-4級)
3.7(AC200~220V)、5.5(AC380~440V)、5.5(AC500~550V)
単相モータ(AC-3級)
0.75(AC100~110V)、1.5(AC200~220V)
遮断電流容量(A)
AC-3級
144(AC220V)、144(AC440V)
閉路電流容量
AC-3級
180A(AC220V)、180A(AC440V)
種別電磁開閉器取付方式ねじ、DINレールシリーズMS-T消費電力(W)3.3(2.2)[操作コイル]定格電圧(V)DC24接点構成3a(主接点)、1a1b(補助接点)主回路電圧(V)AC200~220/AC380~440/AC500~550開閉頻度(回/時)1800時定数(ms)40(45)[操作コイル]リレーサーマルリレー仕様:2素子付(過負荷・拘束保護)開放熱電流(A)20(主接点_a接点)、10(補助接点)RoHS指令(10物質対応)対応コイル電流(A)0.033端子カバー充電部保護カバー:あり、配線合理化端子機能:なし機械的寿命(万回)1000電気的寿命(万回)AC-3級:200(100)操作コイル定格電圧(V)直流コイルサージ吸収機能なし可逆/非可逆不可能(非可逆)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80665264MSOD-T20 3.7KW 200V DC24V
22,790
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする