電磁接触器 高感度コンタクタ SD-Qシリーズ

電磁接触器 高感度コンタクタ SD-Qシリーズ - 三菱電機
長さ(mm)51幅(mm)54厚さ(mm)66.5質量(kg)0.21コイル定格電圧(V)DC24タイプ開放形種類電磁接触器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式直流操作形規格JIS JEM、IEC、DIN VDE、BS EN、UL 、CSA、CEマーク、TUV、GBシリーズSD-QフレームQ12動作方式非可逆式適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)補助接点2a電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級) :(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5、直流電磁石(DC-13級2極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100~110V)1.2/(200~220V)0.6、直流電磁石(DC-13級3極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100~110V)2/(200~220V)1適合レール幅(mm)35動作電圧定格電圧の85%以下機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80664878SD-Q12 DC24V 2A
8,200
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする