曜日別特売

可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ

可逆式電磁開閉器  MS-Nシリーズ - 三菱電機
定格容量(kW)
三相かご形モータ(AC-3級)
30(AC200~220V)、60(AC380~440V)、60(AC500~550V)、
三相かご形モータ(AC-4級)
22(AC200~220V)、45(AC380~440V)、45(AC500~550V)
単相モータ(AC-3級)
-(AC100~110V)、-(AC200~220V)
遮断電流容量(A)
AC-3級
1000(AC220V)、960(AC440V)
閉路電流容量
AC-3級
1250A(AC220V)、1200A(AC440V)
種別電磁開閉器取付方式ねじシリーズMS-N消費電力(W)2.9[操作コイル]定格電圧(V)AC200接点構成3a×2(主接点)、2a2b×2(補助接点)入力瞬時:270VA、常時:24VA主回路電圧(V)AC200~220/AC380~440/AC500~550開閉頻度(回/時)1200リレーサーマルリレー仕様:2素子付(過負荷・拘束保護)開放熱電流(A)150(主接点_a接点)、10(補助接点)RoHS指令(10物質対応)対応コイル電流(A)0.1端子カバー充電部保護カバー:あり、配線合理化端子機能:なし機械的寿命(万回)500電気的寿命(万回)AC-3級:100操作コイル定格電圧(V)交流コイルサージ吸収機能あり可逆/非可逆可能(可逆内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80658255MSO-2XN125 30KW 200V AC200V
238,800
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする