曜日別特売

低圧開閉器 関連機器 UA-DL2シリーズ

低圧開閉器 関連機器 UA-DL2シリーズ - 三菱電機
仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様適合機種適用できる電磁接触器・電磁継電器形名:S-T10~T100、S-N125~N400、SR-T5/T9種類Kシリーズ用プションユニット入力3VA時間最小オフ時間:50ms絶縁抵抗(MΩ)100以上周囲湿度(%RH)45~85(結露・氷結のないこと)動作時間1秒・2秒切換式電気的耐久性50万回耐衝撃(m/s2)98耐振動(m/s2)19.6周囲温度(℃)-10~55(盤内年平均温度は40℃以下)保持時間(ms)5000以上(最小)RoHS指令(10物質対応)対応振動数範囲(Hz)10~55耐電圧(V/min)AC2000時間精度設定誤差:-20%~+90%(最大電圧印加時)、電圧誤差:±35%、温度誤差:±25%内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80665219UA-DL2 AC100VAC200VAC100~110 50/60Hz、AC200~220 50/60Hz
12,120
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80665228UA-DL2 AC240VAC200~220 50/60Hz、AC220~240 50/60Hz
12,120
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする