曜日別特売

コンタクタ形電磁継電器 SR-Tシリーズ

コンタクタ形電磁継電器 SR-Tシリーズ - 三菱電機
電流容量(A)
AC-15級(閉路):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)
DC-13級(閉路):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)
AC-15級(遮断):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)
DC-13級(遮断):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)
取付方式ねじ、DINレール極数5極定格絶縁電圧(V)690機種交流操作機械的耐久性1000万回電気的耐久性(AC-15級):50万回、(DC-13級):50万回開放熱電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
コイル定格電圧(V)
接点構成
操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80666804SR-T5 AC100V 4A1B標準AC1004a1b操作コイル、操作回路標準仕様
6,050
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
80666820SR-T5 AC200V 4A1B標準AC2004a1b操作コイル、操作回路標準仕様
6,050
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
80666829SR-T5 AC400V 5A標準AC4005a操作コイル、操作回路標準仕様
6,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666838SR-T5 AC400V 4A1B標準AC4004a1b操作コイル、操作回路標準仕様
6,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666847SR-T5 AC400V 3A2B標準AC4003a2b操作コイル、操作回路標準仕様
6,050
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
80666856SR-T5BC AC100V 4A1B標準AC1004a1b操作コイル、操作回路標準仕様
6,700
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
80666865SR-T5BC AC200V 4A1B標準AC2004a1b操作コイル、操作回路標準仕様
6,700
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666874SR-T5FN AC100V 3A2B二種耐熱形AC1003a2b操作コイル、操作回路標準仕様
7,840
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666890SR-T5FN AC200V 3A2B二種耐熱形AC2003a2b操作コイル、操作回路標準仕様
7,840
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
80666899SR-T5SA AC100V 5A標準AC1005a操作コイル、操作回路:サージ吸収器取付形(バリスタ素子)
7,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666908SR-T5SA AC100V 3A2B標準AC1003a2b操作コイル、操作回路:サージ吸収器取付形(バリスタ素子)
7,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666917SR-T5SA AC200V 5A標準AC2005a操作コイル、操作回路:サージ吸収器取付形(バリスタ素子)
7,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666926SR-T5SA AC200V 3A2B標準AC2003a2b操作コイル、操作回路:サージ吸収器取付形(バリスタ素子)
7,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666935SR-T5SA AC100V 4A1B標準AC1004a1b操作コイル、操作回路:サージ吸収器取付形(バリスタ素子)
7,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666944SR-T5SA AC200V 4A1B標準AC2004a1b操作コイル、操作回路:サージ吸収器取付形(バリスタ素子)
7,560
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666960SR-T5SQ AC100V 5A標準AC1005a操作コイル、操作回路標準仕様
9,700
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666978SR-T5SQ AC100V 4A1B標準AC1004a1b操作コイル、操作回路標準仕様
9,700
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666987SR-T5SQ AC200V 4A1B標準AC2004a1b操作コイル、操作回路標準仕様
9,700
3,198
3,518(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
80666996SR-T5SQ AC100V 3A2B標準AC1003a2b操作コイル、操作回路標準仕様
9,700
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
80667005SR-T5SQ AC200V 3A2B標準AC2003a2b操作コイル、操作回路標準仕様
9,700
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
80666969SR-T5SQ AC200V 5A標準AC2005a操作コイル、操作回路標準仕様
9,700
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする