曜日別特売

低圧遮断器 NV50-FHU

低圧遮断器  NV50-FHU - 三菱電機
定格遮断容量(kA)
UL 1077 CSA C22.2 No.235
5(AC240V)
IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)
定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)
5/2(AC230V)
GB/T 14048.2(Icu/Ics)
定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)
5/2(AC240V)
JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)
定格使用電圧Ue AC( V):100-200
5/2(AC200V)、5/2(A100V)
仕様高調波サージ対応形種別選択度(使用カテゴリー):A取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能フレーム50A接続方法表面形分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%電流の種類AC動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)雷インパルス耐電圧(KV)4アイソレーション適合-漏電表示方法機械式ボタン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
外形寸法(mm)
定格電流(A)
相線式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80659400NV50-FHU 2P 15A 100-240V 30MA W端子ねじM5×14(2極4本)(組込み)、IEC35mmレール取付具0.350(a)×96(b)×60(c)[76(ca)]15(基準周囲温度40℃)1Φ2W
17,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
80659409NV50-FHU 2P 20A 100-240V 30MA W端子ねじM5×14(2極4本)(組込み)、IEC35mmレール取付具0.350(a)×96(b)×60(c)[76(ca)]20(基準周囲温度40℃)1Φ2W
17,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
80659418NV50-FHU 3P 30A 100-240V 30MA W端子ねじM5×14(3極6本)(組込み)、IEC35mmレール取付具0.4375(a)×96(b)×60(c)[76(ca)]30(基準周囲温度40℃)3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
29,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80659427NV50-FHU 3P 50A 100-240V 30MA W端子ねじM5×14(3極6本)(組込み)、IEC35mmレール取付具0.4375(a)×96(b)×60(c)[76(ca)]50(基準周囲温度40℃)3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
29,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする