三菱電機
低圧遮断機 F Style CE,CCC品 NV-Cクラス(経済品)
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)
10/5(AC440V)、10/5(AC415V)、10/5(AC400V)、30/15(AC230V)、30/15(AC200V)、30/15(AC100V)
GB/T 14048.2(Icu/Ics)
10/5(AC415V)、10/5(AC400V)、10/5(AC380V)、30/15(AC230V)
付属品
「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)、IEC35mmレール取付アダプタ
種別
選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)
0.9(表面形)
外形寸法(mm)
75(a)×[表面形130]/[スプリングクランプ端子形-](b)×68(c)[90(ca)]
別売付属品
ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S)、IEC 35mmレール取付アダプタ(標準装備)
相線式
3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格感度電流(mA)
100・200・500切換
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
開閉寿命(回)
10000(機械的)、6000(電気的)
トリップボタン
有
逆接続
AC240V以下のみ可
汚染度(使用環境)
2
極数・素子数
3
環境
EMC環境条件(環境A又は環境B):A
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
漏電検出→Type A
各種認証
CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)
100-440
電流の種類
AC
動作時間(s)
最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)
6
アイソレーション適合
適合
漏電表示方法
機械式ボタン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム
定格電流(A)
適合安全規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80660206
NV125-CVF 3P 60A 100-440V 1.2.500MA
100A
60(基準周囲温度40℃)
適合電気用品安全法
¥
45,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660215
NV125-CVF 3P 75A 100-440V 1.2.500MA
100A
75(基準周囲温度40℃)
適合電気用品安全法
¥
45,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660224
NV125-CVF 3P 100A 100-440V 1.2.500MA
100A
100(基準周囲温度40℃)
適合電気用品安全法
¥
45,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660240
NV125-CVF 3P 125A 100-440V 1.2.500MA
125A
125(基準周囲温度40℃)
-(電気用品安全法)
¥
68,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください