曜日別特売

低圧遮断器 NV-L22TYU

低圧遮断器  NV-L22TYU - 三菱電機
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2Ann.1(Icu)
1(AC200-240V)/1.5(AC100/200V)/1.5(AC100-120V)
UL1077
1(AC200-240V)/1.5(AC120/240V)/1.5(AC100-120V)
IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)
1.5/0.75(AC230V)
付属品-適合過負荷・短絡保護兼用品(OC付)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.08外形寸法(mm)32(a)×70(93)(b)×36(c)[46.5(ca)]定格電圧(V)AC100-240フレーム30A接続方法表面形/メールタブ端子6.3mm(#250)別売付属品ロックカバー(LC-NVL)、IEC 35mmレール取付アダプタ(DIN-NVL)、埋込用取付板相線式1Φ2W、1Φ3W過電流引きはずし方式熱動開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(電気的)逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数2P2E環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言ピックアップ電流:定格感度電流×75%動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)4アイソレーション適合-漏電表示方法-内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80659235NV-L22TYU 2P 15A 100-240V 10MA15(基準周囲温度40℃)10
5,720
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
80659244NV-L22TYU 2P 15A 100-240V 30MA15(基準周囲温度40℃)30
5,720
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
80659260NV-L22TYU 2P 20A 100-240V 10MA20(基準周囲温度40℃)10
5,720
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
80659269NV-L22TYU 2P 20A 100-240V 30MA20(基準周囲温度40℃)30
5,720
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
80659278NV-L22TYU 2P 24A 100-240V 10MA24(基準周囲温度40℃)10
5,720
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
80659287NV-L22TYU 2P 24A 100-240V 30MA24(基準周囲温度40℃)30
5,720
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする