曜日別特売

低圧遮断器 漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器

低圧遮断器  漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 - 三菱電機
種別選択度(使用カテゴリー):Aトリップボタン汚染度(使用環境)2環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type A各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%動作時間(s)0.04以内(at 5IΔn)アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
定格電圧(V)
フレーム
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80661265NV125-SVU 3P 100A 120-480V 30MA「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)1.2(表面形)AC120-480125A100(基準周囲温度40℃)
200,800
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661274NV125-HVU 3P 100A 120-480V 30MA「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)1.2(表面形)AC120-480125A100(基準周囲温度40℃)
251,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661290NV250-SVU 3P 200A 120-480V 1.2.500MA「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)1.8(表面形)AC120-480250A200(基準周囲温度40℃)
343,200
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661299NV250-SVU 3P 225A 120-480V 1.2.500MA「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)1.8(表面形)AC120-480250A225(基準周囲温度40℃)
343,200
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661308NV250-SVU 3P 250A 120-480V 1.2.500MA「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)1.8(表面形)AC120-480250A250(基準周囲温度40℃)
381,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661317NV100-CVFU 3P 60A 120-240V 30MA「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)(バー端子付の場合のみ)、IEC35mmレール取付アダプタ0.9(表面形)AC120-240100A60(基準周囲温度40℃)
110,900
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661326NV100-CVFU 3P 75A 120-240V 30MA「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)(バー端子付の場合のみ)、IEC35mmレール取付アダプタ0.9(表面形)AC120-240100A75(基準周囲温度40℃)
110,900
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661335NV100-CVFU 3P 100A 120-240V 30MA「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)(バー端子付の場合のみ)、IEC35mmレール取付アダプタ0.9(表面形)AC120-240100A100(基準周囲温度40℃)
110,900
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
80661344NV100-SRU 2P 5A 120-240V 30MA E「表面形」端子ねじM5×12(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)0.55(表面形)AC120-240100A5(基準周囲温度40℃)
89,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661360NV100-SRU 3P 60A 120-240V 30MA E「表面形」端子ねじM5×12(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)0.85(表面形)AC120-240100A60(基準周囲温度40℃)
174,600
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする