低圧遮断機 F Style NV-Sクラス(汎用品)

低圧遮断機 F Style NV-Sクラス(汎用品) - 三菱電機
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)
20/20(AC440V)、25/25(AC415V)、25/25(AC400V)、50/50(AC230V)、50/50(AC200V)、50/50(AC100V)
付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)、IEC35mmレール取付アダプタ種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.95(表面形)外形寸法(mm)75(a)×[表面形130]/[スプリングクランプ端子形-](b)×68(c)[90(ca)]別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S)、IEC 35mmレール取付アダプタ-標準装備相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格感度電流(mA)100・200・500切換過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)15000(機械的)、8000(電気的)トリップボタン逆接続AC240V以下のみ可汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム
定格電流(A)
適合安全規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80660249NV125-SVF 3P 60A 100-440V 1.2.500MA100A60(基準周囲温度40℃)適合電気用品安全法
148,800
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660258NV125-SVF 3P 75A 100-440V 1.2.500MA100A75(基準周囲温度40℃)適合電気用品安全法
148,800
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660267NV125-SVF 3P 100A 100-440V 1.2.500MA100A100(基準周囲温度40℃)適合電気用品安全法
148,800
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660276NV125-SVF 3P 125A 100-440V 1.2.500MA125A125(基準周囲温度40℃)-(電気用品安全法)
170,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする