制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ

制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ - 三菱電機
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)
定格絶縁電圧:250V
2.5/1(AC200V)
1.5/1(DC65V)
付属品端子ねじM5×10(3極6本)、IEC35mmレール取付具種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.2取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能外形寸法(mm)60(a)×72(b)×57(c)[73.5(ca)]フレーム30A定格電流(A)30(基準周囲温度40℃)接続方法表面形/簡易裏面形分類ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー ( TC-S)、表板取付端子カバー ( RTC)相線式-定格感度電流(mA)-過電流引きはずし方式熱動開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(AC200V)(電気的)トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→-各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-電流の種類AC/DC共用動作時間(s)-雷インパルス耐電圧(KV)2.5アイソレーション適合-漏電表示方法-内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80659138NF30-FA 3P 30A W
10,300
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする