曜日別特売

低圧遮断器 NV-Sクラス(汎用品)

低圧遮断器  NV-Sクラス(汎用品) - 三菱電機
種別選択度(使用カテゴリー):A相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2Wトリップボタン極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格-(電気用品安全法)RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-電流の種類ACアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
外形寸法(mm)
フレーム
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80657957NV630-SEW 3P 600A 100-440V 1.2.500MA「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×72(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)7.1(表面形)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]630A600
645,200
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80657984NV800-SEW 3P 800A 100-440V 1.2.500MA「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極12本)、取付ねじM6×35(3極4本)、絶縁バリア(3極2枚)15.3(表面形)210(a)×275(b)×103(c)[155(ca)]800A800
863,800
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80661046NV250-SEV 3P 250A(125-250A) 1-440V 125MA「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)1.9(表面形)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)]250A250
357,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
80661098NV400-SW 3P 250A 100-440V 1.2.500MA「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)5.9(表面形)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]400A250
397,700
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
80661107NV400-SW 3P 300A 100-440V 1.2.500MA「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)5.9(表面形)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]400A300
397,700
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
80661116NV400-SW 3P 350A 100-440V 1.2.500MA「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)5.9(表面形)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]400A350
397,700
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
80661125NV400-SW 3P 400A 100-440V 1.2.500MA「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)5.9(表面形)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]400A400
397,700
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
80661134NV400-SEW 3P 400A 100-440V 30MA「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×72(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)6.2(表面形)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]400A400
437,200
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
80661150NV400-SEW 3P 400A 100-440V 1.2.500MA「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×72(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)6.2(表面形)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]400A400
437,200
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
80661159NV400-SEW 3P 400A 2-440V 1.2.500MA JIEN「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×72(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)6.2(表面形)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]400A400
441,400
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする