| 80659470 | NV30-FAU 2P 10A 100-240V 30MA W | 端子ねじM5×10(2極4本)、IEC35mmレール取付具 | 0.16 | 40(a)×72(b)×57(c)[73.5(ca)] | 10(基準周囲温度40℃) | 1Φ2W | | |
|
| 80659479 | NV30-FAU 2P 15A 100-240V 30MA W | 端子ねじM5×10(2極4本)、IEC35mmレール取付具 | 0.16 | 40(a)×72(b)×57(c)[73.5(ca)] | 15(基準周囲温度40℃) | 1Φ2W | | |
|
| 80659488 | NV30-FAU 2P 20A 100-240V 30MA W | 端子ねじM5×10(2極4本)、IEC35mmレール取付具 | 0.16 | 40(a)×72(b)×57(c)[73.5(ca)] | 20(基準周囲温度40℃) | 1Φ2W | | |
|
| 80659497 | NV30-FAU 2P 30A 100-240V 30MA W | 端子ねじM5×10(2極4本)、IEC35mmレール取付具 | 0.16 | 40(a)×72(b)×57(c)[73.5(ca)] | 30(基準周囲温度40℃) | 1Φ2W | | |
|
| 80659506 | NV30-FAU 3P 15A 100-240V 30MA W | 端子ねじM5×10(3極6本)、IEC35mmレール取付具 | 0.22 | 60(a)×72(b)×57(c)[73.5(ca)] | 15(基準周囲温度40℃) | 3Φ3W、1Φ2W | | ¥27,100 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 80659515 | NV30-FAU 3P 20A 100-240V 30MA W | 端子ねじM5×10(3極6本)、IEC35mmレール取付具 | 0.22 | 60(a)×72(b)×57(c)[73.5(ca)] | 20(基準周囲温度40℃) | 3Φ3W、1Φ2W | | ¥27,100 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 80659524 | NV30-FAU 3P 30A 100-240V 30MA W | 端子ねじM5×10(3極6本)、IEC35mmレール取付具 | 0.22 | 60(a)×72(b)×57(c)[73.5(ca)] | 30(基準周囲温度40℃) | 3Φ3W、1Φ2W | | ¥27,100 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|