三菱電機
低圧遮断器 配電盤用プラグイン形漏電遮断器
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics)
25/13(AC440V)、36/18(AC415V)、36/18(AC400V)、50/25(AC230V)、50/25(AC200V)、50/25(AC100V)
付属品
「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×60(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)
種別
選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)
5.6(表面形)
外形寸法(mm)
140(a)×257(b)×103(c)[134(ca)]
フレーム
400A
別売付属品
遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)
相線式
3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格感度電流(mA)
100・200・500切換
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
開閉寿命(回)
6000(機械的)、1000(電気的)
トリップボタン
有
逆接続
可
汚染度(使用環境)
3
極数・素子数
3
環境
EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格
-(電気用品安全法)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
漏電検出→Type AC
各種認証
CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)
100-440
電流の種類
AC
動作時間(s)
最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)
8
アイソレーション適合
適合
漏電表示方法
機械式ボタン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80661055
NV400-CW 3P 250A 100-440V 1.2.500MA
250(基準周囲温度40℃)
¥
230,700
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661064
NV400-CW 3P 300A 100-440V 1.2.500MA
300(基準周囲温度40℃)
¥
230,700
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661080
NV400-CW 3P 350A 100-440V 1.2.500MA
350(基準周囲温度40℃)
¥
230,700
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661089
NV400-CW 3P 400A 100-440V 1.2.500MA
400(基準周囲温度40℃)
¥
230,700
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください