低圧遮断機 NF-Z(漏電アラーム遮断器)

低圧遮断機 NF-Z(漏電アラーム遮断器) - 三菱電機
種別選択度(使用カテゴリー):A定格絶縁電圧(V)500相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
外形寸法(mm)
フレーム
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80660100NF63-ZCV 3P 15A 100-440V 30.100.500MA「表面形」端子ねじM5×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)0.8(表面形)75(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]50A15(基準周囲温度40℃)
33,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660109NF63-ZCV 3P 20A 100-440V 30.100.500MA「表面形」端子ねじM5×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)0.8(表面形)75(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]50A20(基準周囲温度40℃)
33,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660118NF63-ZCV 3P 30A 100-440V 30.100.500MA「表面形」端子ねじM5×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)0.8(表面形)75(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]50A30(基準周囲温度40℃)
33,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660127NF63-ZCV 3P 40A 100-440V 30.100.500MA「表面形」端子ねじM5×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)0.8(表面形)75(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]50A40(基準周囲温度40℃)
33,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660136NF63-ZCV 3P 50A 100-440V 30.100.500MA「表面形」端子ねじM5×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)0.8(表面形)75(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]50A50(基準周囲温度40℃)
33,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660145NF63-ZCV 3P 60A 100-440V 30.100.500MA「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)0.85(表面形)75(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]60A60(基準周囲温度40℃)
38,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660154NF63-ZSV 3P 15A 100-440V 30.100.500MA「表面形」端子ねじM5×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)0.85(表面形)75(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]50A15(基準周囲温度40℃)
46,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660170NF63-ZSV 3P 20A 100-440V 30.100.500MA「表面形」端子ねじM5×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)0.85(表面形)75(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]50A20(基準周囲温度40℃)
46,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660179NF63-ZSV 3P 30A 100-440V 30.100.500MA「表面形」端子ねじM5×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)0.85(表面形)75(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]50A30(基準周囲温度40℃)
46,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660188NF63-ZSV 3P 50A 100-440V 30.100.500MA「表面形」端子ねじM5×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)0.85(表面形)75(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]50A50(基準周囲温度40℃)
46,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660197NF63-ZSV 3P 60A 100-440V 30.100.500MA「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)0.9(表面形)75(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]60A60(基準周囲温度40℃)
58,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660520NF125-ZCV 3P 60A 100-440V 1.2.500MA「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)1.2(表面形)90(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]100A60(基準周囲温度40℃)
49,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660529NF125-ZCV 3P 75A 100-440V 1.2.500MA「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)1.2(表面形)90(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]100A75(基準周囲温度40℃)
49,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660538NF125-ZCV 3P 100A 100-440V 1.2.500MA「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)1.2(表面形)90(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]100A100(基準周囲温度40℃)
49,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80660547NF125-ZCV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)1.2(表面形)90(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]125A125(基準周囲温度40℃)
75,200
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする