曜日別特売

低圧遮断機 ZLAシリーズ

低圧遮断機 ZLAシリーズ - 三菱電機
接点容量
(内蔵接点)AC120V:5(cosΦ=1、L/R=0)、3(cosΦ=0.4、L/R=0.007)
AC240V:3(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)
AC480V:1(cosΦ=1、L/R=0)、1(cosΦ=0.4、L/R=0.007)
DC30V:3(cosΦ=1、L/R=0)、3(cosΦ=0.4、L/R=0.007)
付属品「表面形」端子ねじM3.5×8(10本)(組込み)、取付ねじM4×0.7×20(2本)種別互換形漏電リレー_高調波・サージ対応形_機械式自己保持形質量(kg)0.4(リレー)接続方法表面形→○線押え、埋込形→○線押えリセット方式リセットボタン(漏電表示兼用)を押す。構成(内蔵接点)1a1c別売付属品端子カバー(TC-ZSA)、埋込取付枠○(FP-NVZS)消費電力(VA)3以下相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W連続通電電流(A)(内蔵接点)5RoHS指令(10物質対応)対応漏電表示方法機械式(ボタン)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合規格
定格感度電流(mA)
慣性不動作時間(s)
制御電圧(V)
動作時間(s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80659795NV-ZLA 120.240V 100.200.500MA JIS/UL NJIS/UL100・200・500切換-・0.1・0.5AC120・240切換0.1・0.45・1.0切換
75,900
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
80659804NV-ZLA 240.440V 100.200.500MA JIS/UL NJIS/UL100・200・500切換-・0.1・0.5AC240・440切換0.1・0.45・1.0切換
75,900
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
80659820NV-ZLA 120.240V 30.50.100MA UL/CE NUL/CE30・50・100切換-AC120・240切換0.04以内
89,900
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80659829NV-ZLA 120.240V 100.300.500MA JIENUL/CENUL/CE100・300・500切換0.1・0.5以上AC240・440切換0.45・1.0切換
95,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする