曜日別特売

三菱エネルギー計測ユニット用 ロギングユニット

三菱エネルギー計測ユニット用 ロギングユニット - 三菱電機
別売付属品
部品→SDメモリカード(EMU4-SD2GB)
消耗品→電池(EMU4-BT)
ロギング
ロギングモード
・自動更新→自動上書き更新
・日時指定→開始時刻設定による自動開始
ロギングデータ種別
・詳細データ→設定した”詳細データロギング周期”(1秒、1分、5分、10分、15分、30分)で計測データを記憶※詳細データファイルとして出力されます。
・1時間データ→1時間周期で計測データを記憶※1時間データファイル、1日データファイルとして出力されます。
ロギング要素数
・詳細データ→詳細データロギング周期:1秒 → 最大4要素、詳細データロギング周期:1秒以外 → 最大10要素
・1時間データ→最大10要素
システムログデータ→3600レコード
ロギングデータ/システムログデータ出力形式→CSV形式(ASCIIコード)
停電補償
電池(EMU4-BT) 停電補償時間累計1年間(日平均温度35℃以下)、3年ごとに交換を推奨
設定値→不揮発性メモリに記憶※停電時にデータが消去されることはありません
ロギングデータ/システムログデータ→揮発性メモリに記憶※電池電圧低下状態(BAT.LED点灯)で停電するとデータが消去されます
計時動作→停電時には電池を使用し、計時動作を継続します。※電池電圧低下状態(BAT. LED点灯)で停電すると計時動作が停止します。復電後は、2013年1月1日 00時00分00秒より計時を開始します。
適合機種エネルギー計測ユニット(EcoMonitorLight)形名:EMU4-BD1A-MB/EMU4-HD1A-MB/EMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MBエネルギー計測ユニット(EcoMonitorPlus)形名: EMU4-BM1-MB/EMU4-HM1-MB/EMU4-LG1-MB/EMU4-CNT-MB/EMU4-VA2/EMU4-A2/EMU4-AX4/EMU4-PX4種別エネルギー計測ユニット質量(kg)0.1(ロギングユニット単体)使用温度範囲(℃)-5~55(日平均温度35℃以下)外形寸法(mm)25(W)×90(H)×60(D)(突起部を除く)定格DC6.4V(エネルギー計測ユニットより給電)適合規格EMC:EN-61326-1:2013分類省エネ支援機器データ出力先記憶媒体:SDメモリカード(SD、SDHC)保存温度範囲(℃)-10~60(日平均温度35℃以下)機種EcoMonitorLight、EcoMonitorPlus標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応時間精度1分/月差使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露しないこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80664099EMU4-LM
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする