三菱電機
電力管理用計器 M8HMシリーズ
設定範囲
VT一次電圧/CT一次電流:〇
パルス単位/パルス幅:〇
通信機能
通信仕様→B/NET伝送(M8HM-B形B/NET伝送モジュール)/MODBUS通信(M8HM-MB形MODBUS通信モジュール)
収集可能なデータ→電力量(受電・送電) 電圧(現在値) 電流(現在値・最大値) 電力(現在値・最大値)無効電力(現在値・最大値) 力率(現在値)
電力量タイムデータ→電力量タイムデータ(1分/10分/30分)(電力量タイムデータ間隔は通信で設定)
記憶期間→30分タイムデータ : 45日間(当日含む)10分タイムデータ : 21日(当日含む)1分タイムデータ : 48時間
質量(kg)
0.7
取付方式
埋込形
外形寸法(mm)
W72×H144×D106.5(盤内奥行き94.5)
定格電流(A)
5
準拠規格
IS C 1216-1/2 電力量計(変成器組合せ計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計、JIS C 1102-2/3/5 電圧計・電流計・ 電力計・力率計(計測精度のみ)
パルス出力
○(無電圧接点、2点)
耐候性
屋内耐候
RoHS指令(10物質対応)
対応
計量値表示
6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□)
状態表示
動作・無負荷・逆電流
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
定格電圧(V)
AC100
AC110
AC200
定格周波数(Hz)
50
60
相線式
1P3W
3P3W
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
定格電圧(V)
定格周波数(Hz)
計測内容
相線式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80658054
WP3HM-S2VTR 3P3W 110V 5A 50HZ
精密電力量計/単方向計量計器
AC110
50
電力量(計量値):精密級
3P3W
¥
137,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80658070
WP3HM-S2VTR 3P3W 110V 5A 60HZ
精密電力量計/単方向計量計器
AC110
60
電力量(計量値):精密級
3P3W
¥
137,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80662358
M8HM-S2VTR 1P3W 100V 5A 50HZ
普通電力量計/単方向計量計器
AC100
50
電力量(計量値):普通級
1P3W
¥
98,400
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80662367
M8HM-S2VTR 1P3W 100V 5A 60HZ
普通電力量計/単方向計量計器
AC100
60
電力量(計量値):普通級
1P3W
¥
98,400
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
80662376
M8HM-S2VTR 3P3W 200V 5A 50HZ
普通電力量計/単方向計量計器
AC200
50
電力量(計量値):普通級
3P3W
¥
98,400
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80662385
M8HM-S2VTR 3P3W 200V 5A 60HZ
普通電力量計/単方向計量計器
AC200
60
電力量(計量値):普通級
3P3W
¥
98,400
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
80662394
M8HM-S2VTR 3P3W 110V 5A 50HZ
普通電力量計/単方向計量計器
AC110
50
電力量(計量値):普通級
3P3W
¥
98,400
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80662410
M8HM-S2VTR 3P3W 110V 5A 60HZ
普通電力量計/単方向計量計器
AC110
60
電力量(計量値):普通級
3P3W
¥
98,400
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。