電力管理用計器 M2PMシリーズ

電力管理用計器 M2PMシリーズ - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
取付方式
外形寸法(mm)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80661649M1PM-R 1P2W 100V 30A 50HZ TEK N-----
16,210
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661658M1PM-R 1P2W 100V 120A 50HZ KEN N-----
30,370
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661667M1PM-R 1P2W 200V 30A 50HZ TEK N-----
16,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
80661676M1PM-R 1P2W 200V 120A 50HZ KEN N-----
30,870
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661685M1PM-R 1P2W 100V 30A 60HZ TEK N-----
16,210
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661694M1PM-R 1P2W 200V 30A 60HZ TEK N-----
16,710
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661710M1PM-R 1P2W 200V 120A 60HZ KEN N-----
30,870
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661719M2PM-S34R 1P3W 100V 60A 50HZ TEK単独計器1表面取付202.1(A)×154(B)×90(C)AC100
66,470
65,980
72,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
80661728M2PM-S34R 1P3W 100V 60A 60HZ TEK単独計器1表面取付202.1(A)×154(B)×90(C)AC100
66,470
65,980
72,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
80661737M2PM-S34R 3P3W 200V 60A 50HZ TEK単独計器1表面取付202.1(A)×154(B)×90(C)AC200
66,470
65,980
72,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
80661746M2PM-S34R 3P3W 200V 60A 60HZ TEK単独計器1表面取付202.1(A)×154(B)×90(C)AC200
66,470
65,980
72,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
80661755M2PM-R 1P3W 100V 30A 50HZ N-----
18,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661764M2PM-R 1P3W 100V 30A 50HZ TEK N-----
21,070
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661780M2PM-S34R 1P3W 100V 30A 50HZ TEK N-----
57,970
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661789M2PM-R 1P3W 100V 60A 50HZ N-----
25,700
24,980
27,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
80661798M2PM-R 1P3W 100V 60A 50HZ TEK N-----
29,570
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661807M2PM-R 1P3W 100V 120A 50HZ N-----
32,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661816M2PM-S34R 1P3W 100V 120A 50HZ TEK N-----
73,640
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661825M2PM-R 1P3W 100V 30A 60HZ N-----
18,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661834M2PM-R 1P3W 100V 30A 60HZ TEK N-----
21,070
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661850M2PM-S34R 1P3W 100V 30A 60HZ TEK N-----
57,970
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661859M2PM-R 1P3W 100V 60A 60HZ N-----
25,700
24,980
27,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
80661868M2PM-R 1P3W 100V 60A 60HZ TEK N-----
29,570
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
80661877M2PM-R 1P3W 100V 120A 60HZ N-----
32,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661886M2PM-S34R 1P3W 100V 120A 60HZ TEK N-----
73,640
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661895M2PM-R 3P3W 200V 30A 50HZ N-----
18,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661904M2PM-R 3P3W 200V 30A 50HZ TEK N-----
21,130
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661920M2PM-S34R 3P3W 200V 30A 50HZ TEK N-----
58,030
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661929M2PM-R 3P3W 200V 60A 50HZ N-----
25,700
24,980
27,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
80661938M2PM-R 3P3W 200V 60A 50HZ TEK N-----
29,570
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661947M2PM-R 3P3W 200V 120A 50HZ N-----
32,600
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
80661956M2PM-S34R 3P3W 200V 120A 50HZ TEK N-----
73,640
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661965M2PM-R 3P3W 200V 30A 60HZ N-----
18,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661974M2PM-R 3P3W 200V 30A 60HZ TEK N-----
21,130
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661990M2PM-S34R 3P3W 200V 30A 60HZ TEK N-----
58,030
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661999M2PM-R 3P3W 200V 60A 60HZ N-----
25,700
24,980
27,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
80662008M2PM-R 3P3W 200V 60A 60HZ TEK N-----
29,570
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
80662017M2PM-R 3P3W 200V 120A 60HZ N-----
32,600
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80662026M2PM-S34R 3P3W 200V 120A 60HZ TEK N-----
73,640
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80661615M1PM-R 1P2W 100V 120A 50HZ KEN単独計器1表面取付172(A)×119(B)×90(C)AC100
30,370
取扱い終了
返品不可
代替品有
80661624M1PM-R 1P2W 200V 120A 50HZ KEN単独計器1表面取付172(A)×119(B)×90(C)AC200
30,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
80661640M1PM-R 1P2W 200V 120A 60HZ KEN単独計器1表面取付172(A)×119(B)×90(C)AC200
30,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80661615M1PM-R 1P2W 100V 120A 50HZ KEN80661658M1PM-R 1P2W 100V 120A 50HZ KEN N画像準備中電力管理用計器 M2PMシリーズ三菱電機1個
29,980
税込32,978
品番が変更になりました
80661624M1PM-R 1P2W 200V 120A 50HZ KEN80661676M1PM-R 1P2W 200V 120A 50HZ KEN N画像準備中電力管理用計器 M2PMシリーズ三菱電機1個
29,980
税込32,978
品番が変更になりました
80661640M1PM-R 1P2W 200V 120A 60HZ KEN80661710M1PM-R 1P2W 200V 120A 60HZ KEN N画像準備中電力管理用計器 M2PMシリーズ三菱電機1個
29,980
税込32,978
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする