曜日別特売

三相自動力率調整装置VARシリーズ

三相自動力率調整装置VARシリーズ - 三菱電機
出力
動作完了出力
投入完了→端子 CE+、E- 間が開
遮断完了→端子 TE+、E- 間が開
出力接点→無電圧a接点、片側コモン、接点容量DC24V 0.1A
制御方式
自動→サイクリック/優先順位/最適制御方式
手動→手動ON/手動OFF
表示
表示器→LCD(反射型)、LED
表示桁数→デジタル表示 4桁
コンデンサ容量値→デジタル表示 4桁
力率状態→遮断領域、適正領域、投入領域、軽負荷領域、潮流、強制遮断
コンデンサ投入/遮断状態→C1~C12コンデンサの投入/遮断信号の出力状態
コンデンサ自動/手動制御状態→C1~C12コンデンサの自動/手動(ON/OFF)制御状態
表示更新→1秒
入力
動作禁止入力
投入禁止→端子 CS+、TA/S-間が閉
遮断禁止→端子 TS+、TA/S-間が閉
強制遮断→端子 TB、TA/S-間が閉
入力接点→投入禁止、遮断禁止:無電圧a接点片側コモン、DC5V 15mAの開閉に適した接点入力であること・強制遮断:無電圧a接点片側コモン、DC5V 25mAの開閉に適した接点入力であること
制御出力
コンデンサ
回路数→12回路
出力接点→常時励磁出力 a接点
接点容量→AC250V 1A、DC110V 0.1A
消費電力(VA)
電圧回路→各相0.1(110V)、0.2(220V)
電流回路→各相0.1
補助電源回路→15(AC110V) 19(AC220V) 9W(DC110V)
設定範囲
基本設定
相線式(三相3線、三相4線)、VT有無設定(有、無)、ダイレクト電圧設定(3P3W:線間電圧110V/220V、3P4W:相電圧63.5V~254V)、二次電圧(相電圧63.5V~120V)、一次電圧(220V~750kV)、一次電流(5A~30kA)、2台接続ON/OFF、マスタ/スレーブ
制御設定
目標力率(LAG85%~100%~LEAD95%)、タイマ時間(1~10分)、軽負荷遮断電力比率(0~35%)、制御方式(1:サイクリック、2:優先順位、3:最適)、コンデンサ容量Auto/HoLd、コンデンサ容量手動設定(0~9999kvar)
計測範囲
力率:±2.0%(JIS C 1102-5 準拠)
電流(各相)/電圧(各相):±1.0%(JIS C 1102-2 準拠)※1.電流は3P3W、3P4WともにN相計測は行いません。※2.電圧は3P3W時は線間電圧、3P4W時は相電圧を計測します。
電力/無効電力/皮相電力:±1.0%(JIS C 1102-3 準拠)
最大入力定格
電圧→三相3線式:AC110/220V、三相4線式:最大AC254V(相電圧)
電流→AC5A
周波数→50/60Hz両用
商用周波耐電圧(kV)
電気回路一括~FG端子間→AC2(50/60Hz)1分間
電流回路・電圧回路一括~補助電源間電流回路・電圧回路一括~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間補助電源~コンデンサ制御出力回路・動作完了出力回路・動作禁止入力回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間
電圧回路一括~電流回路一括間→AC2(50/60Hz)1分間
コンデンサ制御出力回路、動作完了出力回路、動作禁止入力回路相互間→AC2(50/60Hz)1分間
仕様●コンデンサ投入条件:「投入領域」LED点灯状態がタイマ時間継続●コンデンサ遮断条件:「遮断領域」LED点灯状態がタイマ時間継続質量(kg)0.9取付方式埋込取付使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下)外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D)応答時間(秒)2(補足1)絶縁抵抗(MΩ)「商用周波数耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V)適合回路三相3線、三相4線共用補助電源AC100-240V(-15%、+10%)50/60Hz DC100V(-25%、+40%)調整方式(自動力率)無効電力検出方式RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~85 但し結露しないこと停電補償三相自動力率調整装置VARシリーズ内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80658228VAR-12A
345,000
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする